pagina iniziale

GEWISS - GEWGW74363 PULSANTE FUNGO D.40MM MOMENT.NON ILLUM. - GW74363

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW74363 PULSANTE FUNGO D.40MM MOMENT.NON ILLUM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 60 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564822894

Codice prodotto

GEWGW74363

Cod. produttore

GW74363

Produttore

GEW

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

13 mm

Forma della lente:

Ovale

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Senza

74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS