Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 150 W
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Verde
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Forma della rete TN-S: no
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Modulo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7.5...7.5 mm
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
- copia
- copia
Numero di linee alimentabili: 1
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio di montaggio
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Applicazione: Interruttore/tasto
Colore del corpo luminoso: Bianco
Tipo lampada: LED