Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1068 prodotti
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Peso: 15.5 kg/km
Colore del rivestimento: Verde
Tipologia: Presa (jack)
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)
Tipologia: Amplificatore autoalimentato
Numero di ingressi: 4
Numero di uscite: 4
Tipologia: Palo a innesto
Lunghezza: 2 m
Diametro: 50 mm
Percorso radio alternativo (GSM): no
Collegamento ISDN: no
Collegamento analogico: no
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 5
Numero di uscite: 2
Wireless: no
Contatti: 2 contatti di chiusura
Tipo di montaggio: Incasso
Tipologia: Palo a innesto
Lunghezza: 3 m
Diametro: 60 mm
Touchpanel: no
Con indicatore a LED: sì
Display LCD: sì
Numero di ingressi: 4
Ingresso terrestre: Senza
Collegamenti utenti: 4
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
volume: 107 dB
Tensione nominale: 12 V
Colore del corpo: Bianco