pagina iniziale

FRACARRO - FRA287782 CAT6 CCA CAVO U/UTP CAT6 CCA - 287782

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287782 CAT6 CCA CAVO U/UTP CAT6 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del rivestimento - Verde

  • Peso - 15.5 kg/km

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo - S1a

  • Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate - D1

Confezione

  • 1 M

EAN

8016978108749

Codice prodotto

FRA287782

Cod. produttore

287782

Produttore

FRA

Colore del rivestimento:

Verde

Peso:

15.5 kg/km

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Cavo di rete da interno CAT 6 U/UTP Cca con guaina LSZH, matassa da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 6 fino a 250 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801.Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).Applicazioni PoE supportate:PoE : IEEE 802.3af - Fino a 15.4WPoE+ : IEEE 802.3at - Fino a 30W* Per garantire tali performance, e necessario che vengano rispettate le buone pratiche installative del cablaggio strutturato secondo ISO/IEC 11801.Tale prodotto non e adatto ne deve essere utilizzato per alimentazioni elettriche di rete.