pagina iniziale

FRACARRO - FRA912001 SEL5F SIRENA DA INT CON FLASH - 912001

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA912001 SEL5F SIRENA DA INT CON FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro calotta - 117 mm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di tono - Impatto rapido

  • volume - 107 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978084173

Codice prodotto

FRA912001

Cod. produttore

912001

Produttore

FRA

Diametro calotta:

117 mm

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tono:

Impatto rapido

volume:

107 dB

Tensione nominale:

12 V

Trasformatore incorporato:

no

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

250 A

Tipo di montaggio:

A parete

Segnalatore acustico ottico da interno dotato di lampeggiatore a LED, ideale in tutti i casi in cui sia utile una segnalazione visiva oltre che sonora. La sirena SEL5F e adatta per sistemi antintrusione in quanto dotata di un microinterruttore a doppia funzione per la protezione sia nel caso di rimozione che nel caso di apertura del coperchio.

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO