Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1064 prodotti
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 6.7 mm
Tipologia: Distributore
Numero di derivazioni: 6
Frequenza: 5...2400 MHz
Tipologia: Piombo (celle bagnate, batterie riempite)
Tipo: Altro
Tensione nominale: 12 V
Tipologia: Amplificatore multibanda
Numero di ingressi: 2
Numero di uscite: 1
Collegamento 2: RJ45 8(8)
Collegamento 1: RJ45 8(8)
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A (TIA)
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Colore: Bianco
Diametro/lunghezza bordo: 150 cm
Tipo di installazione: Offset
Tipologia: Amplificatore a banda larga
Numero di ingressi: 3
Numero di uscite: 2
Wireless: no
Contatti: 2 contatti di chiusura
Tipo di montaggio: Incasso
Tipologia: Amplificatore di linea
Numero di ingressi: 1
Numero di uscite: 1
Colore: Grigio
Diametro/lunghezza bordo: 80 cm
Tipo di installazione: Offset
Tipologia: Connettore
Tipo di connettore: F
Esecuzione del contatto: Maschio (male)