FRACARRO - FRA280347 CAP CONNETTORE F RAPIDO - 280347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - F
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Connettori F
EAN
8016978102037
Codice prodotto
FRA280347
Cod. produttore
280347
Produttore
FRA
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
F
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di cavo:
RG 6
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Copriconnettore


