Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5061 prodotti
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 12 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di comando: Pulsante
Dimming taglio di fase discendente: sì
Tipo di carico: Universale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Monocanale
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A
Tipologia: Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.: 12 min
Max. portata trasmissione frontale: 10 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Con termostato per ambienti: no
Con soffiante: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A