FINDER SPA - FIN1C9190030W07 CRONOTERMOSTATO BLISS WI-FI - 1C9190030W07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012823423968
Codice prodotto
FIN1C9190030W07
Cod. produttore
1C9190030W07
Produttore
FIN
Montaggio: A parete colore: bianco Tipologia: on/off collegamento: a 2 fili con display: sì tipo di alimentazione elettrica: batteria esecuzione del contatto: invertitore (NO/NC) comando: tasto antideflagrante: no Grado di protezione: IP20 versione rilevatore/sonda: altri Supporto disponibile IFTTT: no Compatibile con Apple HomeKit: no Compatibile con Google Assistant: no Compatibile con Amazon Alexa: no tensione max. dei contatti: 250 V. con ricevitore: no caratteristiche di comando: altri con circuito di acqua potabile: no numero di uscite riscaldamento: 1 numero di uscite raffrescamento: 1 con indicatore di livello rumore: no temperatura leggibile: sì riscaldamento: sì max. carico di contatto: 5 A. valore differenziale: da 0.1 a 0.9 K. sensore esterno: no differenza regolabile: sì adatto per raffreddatori: sì Cronotermostato WIFI

Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


