pagina iniziale
nuovo

FINDER SPA - FIN703302309011 SISTEMA DI PROTEZIONE INTERFACCIA CEI 0- - 703302309011

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN703302309011 SISTEMA DI PROTEZIONE INTERFACCIA CEI 0-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012823469195

Codice prodotto

FIN703302309011

Cod. produttore

703302309011

Produttore

FIN

Nei sistemi di produzione d’energia alternativa, la protezione della rete e del sistema è richiesta per legge. Il sistema di protezione di interfaccia Tipo 70.33, progettato in accordo alla norma CEI 0-21, può essere utilizzato in tutti gli impianti digenerazione locale connessi alla rete in Bassa Tensione. La sua funzione è molto importante per la protezione affidabile della rete elettrica e degli impianti di generazione con potenze, in Italia, maggiori di 11.08 kW: effettua il controllo di tensione e frequenza e in caso di scostamento dai limiti normativi, effettua il distacco dell’impianto di generazione garantendo la sicurezza della rete di distribuzione, delle macchine e delle persone. • Soddisfa tutti i criteri di monitoraggio locale e disistema • Alimentazione universale 24 - 48 V DC e 230 V AC • Per sistemi monofase e trifase con 3 o 4 fili • Parametri di misurazione e monitoraggio preimpostati secondo CEI 0-21 (modificabili) preset memorizzati: - Parametri secondo norma CEI 0-21 impostati di default - Sovratensione, sottotensione, sovrafrequenza, sottofrequenza, RoCoF, scostamento di fase, rilevamento interruzione di rete (microrete), etc. - Test Cassetta 1 (prima installazione) - Test Cassetta 2 (manutenzione) • Controlla l’immissione di energia in rete • Stabilizza la rete quando si verificano brevi picchi di carico (FRT) • Protegge l’impianto di produzione di energia, se la rete non rispetta i valori specificati • Effettua il controllo del contattore/interruttore automatico e ne monitora il corretto funzionamento • Programmazione protetta da password o sigillo antieffrazione • Ottimizzato per il montaggio in armadi elettrici e su guide DIN