FINDER SPA - FIN7H5182300250 RISCALDATORE DA QUADRO - 7H5182300250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Con soffiante - sì
Con termostato per ambienti - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012823421933
Codice prodotto
FIN7H5182300250
Cod. produttore
7H5182300250
Produttore
FIN
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Con soffiante:
sì
Con termostato per ambienti:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
41 mm
Altezza:
125 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
250 W
Profondità:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto FINDER SPA
Scopri la serie FINDER SPA


