FINDER SPA - FIN187182300000 RILEVATORE MOVIMENTO DA INTERNO BIANCO - 187182300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 12 min
Max. portata trasmissione frontale - 10 m
Max. potenza di interruzione - 1000 W
Regolazione di luce costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012823468044
Codice prodotto
FIN187182300000
Cod. produttore
187182300000
Produttore
FIN
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
12 min
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Avvio forzato:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
110 °
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Interruttore di esclusione:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
8 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Durata di funzionamento min.:
10 s
Luminosità di intervento:
5...350 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
150 W
Carico C:
sì
Corrente di inserzione max.:
20 A
Corrente pilota:
10 mA
Ingresso stazione secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
51 mm
Altezza:
100.4 mm
Profondità:
65.3 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no