Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 32 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 12 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Regolabile
Diametro nominale: 15.5 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Morsetto a vite
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 46.5...49.5 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 34.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm