pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEUX090909 CASSETTA DER. INOX304 MM90X90X90 - EUX090909

EURO 2000 SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Morsetto a vite

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054154295159

Codice prodotto

UROEUX090909

Cod. produttore

EUX090909

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Installazione nel terreno:

sì

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Altro

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

90 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

sì

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza