pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51147 AM PRF PRES. GAS 2 SIZE-A8 (46,5-49,5) - 51147

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51147 AM PRF PRES. GAS 2 SIZE-A8 (46,5-49,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 43...49.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

Confezione

  • 4 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056389241161

Codice prodotto

URO51147

Cod. produttore

51147

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

43...49.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 pollici

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

77 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

2.309 mm

Antiurto:

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

74 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo metallico in ottone con filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazione in ogni tipo di impiego. Costituito da dado e corpo in ottone, la rondella in acciaio zincato con spessore minimo delle zinco di 2 nm e il gommino in elastomero termoindurente che garantisce un grado di protezione IP66 / IP67 / IP68. Disponibili nelle filettature METRICA ISO 965, GAS ISO 228.