Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di filettatura: UNEF
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 26.5 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 18.9 mm
Diametro interno: 14 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 102 mm
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 17 mm
Colore: Acciaio inox
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm