Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1392 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 23 mm
Diametro esterno: 48 mm
Materiale: Ottone
Spessore: 2 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 22 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Arancione
Diametro interno: 38 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 20.5...23 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 26.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 39.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20.5 mm