pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROOT235 ANELLO SPECIALE OTTONE 235 - OT235

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROOT235 ANELLO SPECIALE OTTONE 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/4 pollice

  • Diametro esterno - 48 mm

  • Diametro interno - 44 mm

  • Materiale - Ottone

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8055277871756

Codice prodotto

UROOT235

Cod. produttore

OT235

Produttore

URO

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/4 pollice

Diametro esterno:

48 mm

Diametro interno:

44 mm

Materiale:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-60...300 °C

Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.