EURO 2000 SPA - URODMCXX 221 GUAINA AISI316 LISCIA PVC 221 - DMCXX 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20.5 mm
Raggio di curvatura statico - 480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, resistente all'olio
Confezione
30 M
EAN
8056389178498
Codice prodotto
URODMCXX 221
Cod. produttore
DMCXX 221
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20.5 mm
Raggio di curvatura statico:
480 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, resistente all'olio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di impiego:
-15...80 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Resistenza alla compressione:
1250 N
Spessore della parete:
3.25 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Resistenza a trazione:
1000 N
Peso:
0.411 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no