EURO 2000 SPA - UROP73140 RACCORDO MF PA66 NW23 ISO40 IP66 - P73140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5
Confezione
2 PZ
EAN
8055277875310
Codice prodotto
UROP73140
Cod. produttore
P73140
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
51 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Diametro esterno più grande:
44 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...135 °C


