Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1365 prodotti
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 150...300 mm²
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...16 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 34 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no