Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 750 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 16...25 mm²
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Regolatore di temperatura
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 55 mm
Diametro interno prima della retrazione: 198 mm
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0