pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0300 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 300 MM2 F.14 - CM0300

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCM0300 CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 300 MM2 F.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 300...300 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323900849

Codice prodotto

ETLCM0300

Cod. produttore

CM0300

Produttore

ETL

Sezione nominale:

300...300 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Nudo

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Corrente nominale:

855 A

Numero di derivazioni:

0

Capocorda in rame con stagnatura elettrolitica superficiale per cavi di media tensione fino a 36 kV per terminazione dei conduttori in rame di cavi Media Tensione