ETELEC ITALIA SPA - ETLGT2024 GUAINA TERMORESTRINGENTE 2.4/1.2 RED BOB - GT2024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8033501688493
Codice prodotto
ETLGT2024
Cod. produttore
GT2024
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


