pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41198 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 203/50 - GT41198

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41198 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 203/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete spessa

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 198 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685218

Codice prodotto

ETLGT41198

Cod. produttore

GT41198

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

198 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

55 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

2.1 mm

Lunghezza:

1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente con cerniera in barre da 1 metro ad alto spessore - con sigillante. Poliolefina reticolata. Alto spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Rapporto di restringimento 3:1. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Fornita in barre da 1 m. Colore nero. Elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.