Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Applicazione pressatura: sì
Applicazione taglio: sì
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76 mm
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 130 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 10...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 60 mm
Diametro interno prima della retrazione: 125 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Serie di tensioni: 0,6/1 kV
Tipologia: Termoretrazione
Numero di conduttori: 3...3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta di raccordo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm