pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450 - PA1121

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1121 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 125/60 - H 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 125 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 60 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902418

Codice prodotto

ETLPA1121

Cod. produttore

PA1121

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

125 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

60 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

sì

Lunghezza:

450 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

2 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA