Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 25...48 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 6...25 mm²
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...50 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 25...50 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 50...120 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 50...50 mm²
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...25 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm