pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSHD01 CAMPANELLE TTMT MISURA 1 - SHD01

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSHD01 CAMPANELLE TTMT MISURA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323901129

Codice prodotto

ETLSHD01

Cod. produttore

SHD01

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

36 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

0...0 mm²

Tensione nominale U:

30 kV

Tensione nominale U0:

18 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

0...0 mm

Campanelle termorestringenti impiegate nei terminali di media tensione TTMT per estendere la linea di fuga dell?isolamento. Realizzate in materiale isolante con caratteristiche antitraccia, si fissano sopra la terminazione per resistere ad agenti esternie distribuire il potenziale elettrico in modo uniforme, migliorando la resistenza superficiale