Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 150...300 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 4 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 25...95 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 25...95 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Applicazione: Riscaldamento collaterale tubo
Max. temperatura di mantenimento: 120 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 95...95 mm²
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 650 g
Montaggio: Altro
Intervallo di misura: 0...0 m/s
Segnale d'uscita: Senza fili
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no