pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLBN19194 BASETTE ADESIVE NERE 19X19 MM 100PZ - BN19194

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLBN19194 BASETTE ADESIVE NERE 19X19 MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4 mm

  • Lunghezza nastro - 4 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Doppia testa di chiusura

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033712900445

Codice prodotto

ETLBN19194

Cod. produttore

BN19194

Produttore

ETL

Larghezza della banda:

4 mm

Lunghezza nastro:

4 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Doppia testa di chiusura

Spessore nastro:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

10 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Diametro del fascio:

2...13 mm

Omologazione VG:

no

Detectable/tracciabile:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Basette adesive di ancoraggio per fascette 4 vie in NYLON PA6.6 colore bianco (BB) / nero (BN) per ancoraggio a superfici piane delle fascette serie FB ed FN. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.