pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0730 ANEMOMETRO DIGITALE DISPLAY LCD - TE0730

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0730 ANEMOMETRO DIGITALE DISPLAY LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - Senza fili

  • Intervallo di misura - 0...0 m/s

  • Montaggio - Altro

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Lunghezza del cavo - 0 m

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053323903451

Codice prodotto

ETLTE0730

Cod. produttore

TE0730

Produttore

ETL

Segnale d'uscita:

Senza fili

Intervallo di misura:

0...0 m/s

Montaggio:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Lunghezza del cavo:

0 m

Cavo fisso al sensore:

no

Leggibile:

sì

Con display:

sì

Con riscaldamento:

no

Potenza termica:

0 W

Antideflagrante:

no

Altezza:

175 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Anemometro digitale con display LCD retroilluminato