pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010FDC GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA - SJ5010FDC

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSJ5010FDC GIUNTO TERMORESTRINGENTE CERNIERA DERIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323902614

Codice prodotto

ETLSJ5010FDC

Cod. produttore

SJ5010FDC

Produttore

ETL

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

1.5...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Giunti in derivazione termorestringenti resistenti al fuoco per cavi fino a 5 poli non armati con connettori inclusi. I giunti Sealjoint FIRE sono specificamente realizzati per garantire anche in presenza di incendio il mantenimento in esercizio di cavi resistenti al fuoco. Connessione in linea per cavi bassa tensione fino a 0,6/1kV armati e non armati in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, gallerie, metropolitane ed ambienti chiusi ad alto affollamento