Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipologia: Presa
Sezione nominale: 2.5...25 mm²
Diametro filo: 4.5...30 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 10 mm
Diametro interno prima della retrazione: 34 mm
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 10...16 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 38 mm
Diametro interno prima della retrazione: 76 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 25...48 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm