pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT245006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-1 - JT245006

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLJT245006 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS 1X-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Materiale isolante - Plastica

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685515

Codice prodotto

ETLJT245006

Cod. produttore

JT245006

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Tipologia:

Termoretrazione

Materiale isolante:

Plastica

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di protezione:

no

Sezione nominale del conduttore:

95...240 mm²

Omologazione per il settore minerario:

no

Con schermatura concentrica:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Senza alogeni:

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.