pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1040 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 40/16 BOBI - GP1040

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1040 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 40/16 BOBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete spessa

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 40 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8033712902234

Codice prodotto

ETLGP1040

Cod. produttore

GP1040

Produttore

ETL

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

40 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

16 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

0...0 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.6 mm

Lunghezza:

20 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni