pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25 - MU1025AI

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1025AI CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 2.5-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro filo - 4.5...30 mm

  • Sezione nominale - 2.5...25 mm²

  • Tipologia - Presa

  • Max. numero di fili collegabili - 2

  • Riempimento con grasso contro la corrosione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053323903376

Codice prodotto

ETLMU1025AI

Cod. produttore

MU1025AI

Produttore

ETL

Diametro filo:

4.5...30 mm

Sezione nominale:

2.5...25 mm²

Tipologia:

Presa

Max. numero di fili collegabili:

2

Riempimento con grasso contro la corrosione:

no

Colore dell'isolamento:

Altro

Materiale dell'isolamento:

Altro

Trasparente:

no

adatto per diametro esterno:

18...18 mm

Commutazione senza interruzioni:

sì

Temperatura ambiente:

-5...35 °C

Connettori a U con serraggio a vite per connessioni in linea e in derivazione per connessione di conduttori in rame fino a 0,6/1kV. Corpo conduttore in ottone stagnato, isolamento in materiale plastico, due grani di serraggio in acciaio con testa a brugola. Possibilita' di effettuare la derivazione senza interrompere il cavo passante. Idonei per l'uso nei giunti Shark Classic e Resiljoint