Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 20 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Sezione nominale rame, RE: 95...240 mm²
Sezione nominale rame, RM: 95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM: 95...240 mm²
Serie di tensioni: 12/20 kV
Tipologia: Termoretrazione
Numero di conduttori: 1...1
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 2.5...25 mm²
Colore dell'isolamento: Giallo
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 2.5...6 mm²
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 60 mm
Diametro interno prima della retrazione: 150 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì