pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273271 SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR. 2732 - TS273271

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Tipo di chiusura terminale - Push-on

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904632

Codice prodotto

ETLTS273271

Cod. produttore

TS273271

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Gomma

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

50...50 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

EPDM

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

4

Diametro isolamento nucleo del cavo:

17...21.8 mm

I terminali sconnettibili TSS a squadra OMOLOGATO ENEL, consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A.