pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36150 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 150/60 36KV BOB - GP36150

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36150 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 150/60 36KV BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 150 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 60 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 15 M

EAN

8052211712168

Codice prodotto

ETLGP36150

Cod. produttore

GP36150

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

150 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

60 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.5 mm

Temperatura d'esercizio:

40...100 °C

Sezione nominale:

0...999 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m.