pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273248 SCONNETTIBILE SIMMETRICO ENEL MATR. 2732 - TS273248

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Tipologia - Termoretrazione

  • Serie di tensioni - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 50...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907305

Codice prodotto

ETLTS273248

Cod. produttore

TS273248

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

1...1

Tipologia:

Termoretrazione

Serie di tensioni:

12/20 kV

Sezione nominale:

50...50 mm²

Terminale Sconnettibile a cono esterno a ??T?? simmetrico a matricola enel 273248 per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame. Con elemento di giunzione per connessione in accoppiamento