Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Protezione: Disgiuntore/Neozed
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Numero totale di gruppi: 1
Protezione: Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Corrente nominale dell'interruttore principale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Protezione: Senza
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 150 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 13...14 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 40 mm
Diametro interno: 30.7 mm
Tipologia: Presa
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Tipologia: Altro
Adatto per armadi di larghezza: 620 mm
Materiale: Altro
Materiale: Plastica
Profondità: 75 mm
Larghezza: 110 mm
Colore: Blu
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Diametro del tubo: 32...32 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm