pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC90011075 CANALE CONDIZION. CON COPERCHIO DIM. 110 - EC90011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 16 M

EAN

8054382042884

Codice prodotto

ETNEC90011075

Cod. produttore

EC90011075

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

75 mm

Colore:

Bianco

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

110 mm

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

7128 mm²

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

CANALE CON COPERCHIO 110X75