pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33603 SPINA BIANCA 16A 2P+T - ECK33603

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054382041160

Codice prodotto

ETNECK33603

Cod. produttore

ECK33603

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P17

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina intermedia:

no

Contatto di protezione:

Tondo

SPINA BIANCA 16A 2P+T