pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECAC32L MOLLA PIEGATUBO 32 - TUBI LEGGERI - ECAC32L

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del tubo - 32...32 mm

  • Adatto per tubo in plastica - sì

  • Adatto per tubo in rame - no

  • Adatto per tubo in acciaio - no

  • Con cavo interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793878735

Codice prodotto

ETNECAC32L

Cod. produttore

ECAC32L

Produttore

ETN

Diametro del tubo:

32...32 mm

Adatto per tubo in plastica:

sì

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio:

no

Con cavo interno:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per altri materiali di tubi:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

MOLLA PIEGATUBO IN ACCIAIO Ø32 mm PER TUBO LEGGERO 2221