pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA150100 CAN. ASOLATO 150X100 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECA150100

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 8 M

EAN

8050507874521

Codice prodotto

ETNECA150100

Cod. produttore

ECA150100

Produttore

ETN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

150 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

13824 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO A 150X100 GRIGI