Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 10 A
Colore: Nero
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Incasso
Colore del corpo: Nero
Tipo di tono: Tono continuo
Tipologia: Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP): IP20
Numero di poli: 3
Colore: Viola
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 23.5 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4