ELETTROCANALI - ETNECK33302 SPINA BIANCA 16A 2P+T - ECK33302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
200 PZ
EAN
8033576775319
Codice prodotto
ETNECK33302
Cod. produttore
ECK33302
Produttore
ETN
Tipologia:
Tipo italiano P17
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina intermedia:
no
Contatto di protezione:
Tondo


