Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Simbolo "campanello"
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Levetta singola
Impiego: Interruttore/tasto
Stampa/marcatura: Campo di testo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.4 mm
Tipologia: Incassato
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6
Tipologia: Armadio distributore terminale
Numero di campi del contatore: 0
Corrente nominale: 32 A