Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3669 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Legno
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 7
Tipologia: Cassetta passante
Attenuazione di passaggio a 860 MHz: 0 dB
Numero di uscite: 1
Numero di parti superiori: 1
Profondità: 45 mm
Larghezza: 60 mm
Tipo di montaggio: Parete incasso/vuota
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Colore: Bianco
Profondità: 45 mm
Larghezza: 60 mm
Altezza canale del battiscopa: 130 mm
Numero di unità apparecchi: 8
Profondità del canale battiscopa: 28 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Colore: Oro
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 4
Numero di porte USB: 0
Tipologia: Singolo
Tipo di presa: Altro